Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,gerade,lgr 832-3606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517A-63154879
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     832-3606
EAN/GTIN:
     4055143735407
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder

THT-Stiftleiste Lötstift 1,2x1,2,gerade,lgr 832-3606

THT-Stiftleiste
Lötstift 1,2 x 1,2 mm
gerade
100% fehlsteckgeschützt
versilberte Kontakte
Rastermaß 10,16 mm
6-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
3
Rastermaß der Kontakte:
10,16 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10,16 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
76 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,17091*
€ 6,64091*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 5,511*
€ 7,041*
10
Frei Haus
ab € 5,677*
€ 7,257*
15 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,0107*
€ 7,6907*
10
€ 8,95*
ab € 6,414*
€ 8,338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,041*
€ 8,37879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,581*
€ 7,83139
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,511*
€ 6,55809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.