Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rohrleuchte 830 TLXS3200-830OSLSEVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TLX S 3200-830 O SL S EVG Rohrleuchte 3000K
TLX S 3200-830 O SL S EVG Rohrleuchte 3000K
TLX S 3200-830 O SL S EVG Rohrleuchte 3000K
Artikel-Nr.:
     3517A-63165949
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42187734
EAN/GTIN:
     9010299487711
Suchbegriffe:
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
zumtobel led rohrleuchte
led rohrleuchte

LED-Rohrleuchte 830 TLXS3200-830OSLSEVG

Rohrleuchte in Durchmesser 50 mm,. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. , mit, LED-Lebensdauer h bis zu einem Lichtstromrückgang auf % des Anfangswertes.. Geeignet für Wandanbau- und Deckenmontage. Zugelassen für den Einsatz in Innen- und geschützten Außenbereichen. Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C. Gehäuse aus schlagzähem (IK10). Gehäuse aus Polycarbonat (PC)t, opal mit Endkappen aus Polycarbonat (PC) klar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zumtobel rohrleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 212,68*
€ 259,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,92*
€ 260,47*
Frei Haus
ab € 214,23*
€ 262,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,75*
€ 303,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,81*
€ 280,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.