Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rohrleuchte 830 TLXHO3000-830OSLSLDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TLX HO 3000-830 O SL S LDO Rohrleuchte 3000K DALI
TLX HO 3000-830 O SL S LDO Rohrleuchte 3000K DALI
TLX HO 3000-830 O SL S LDO Rohrleuchte 3000K DALI
Artikel-Nr.:
     3517A-63165994
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42187863
EAN/GTIN:
     9010299489005
Suchbegriffe:
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
schutzrohrleuchte led
schutzrohrleuchte

LED-Rohrleuchte 830 TLXHO3000-830OSLSLDO

Rohrleuchte in Durchmesser 105 mm,. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. , mit, LED-Lebensdauer h bis zu einem Lichtstromrückgang auf % des Anfangswertes.. Geeignet für Wandanbau- und Deckenmontage. Zugelassen für den Einsatz in Innen- und geschützten Außenbereichen. Umgebungstemperatur: -20°C bis +30°C. Gehäuse aus schlagzähem (IK10). Gehäuse aus Polycarbonat (PC)t, opal mit Endkappen aus Polycarbonat (PC) klar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Betriebsgerät:
EVG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 469,33*
€ 550,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 468,25*
€ 550,92*
Frei Haus
ab € 473,09*
€ 555,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,35*
€ 654,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,96*
€ 644,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,20*
€ 628,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,82*
€ 607,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,33*
€ 558,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.