Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte HCL, DALI, silber SFlow H2-L #7919662


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hängeleuchte HCL, DALI, silber SFlow H2-L #7919662
LED-Hängeleuchte HCL, DALI, silber SFlow H2-L #7919662
Artikel-Nr.:
     3517A-63167786
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7919662
EAN/GTIN:
     4018242645459
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte

LED-Hängeleuchte HCL, DALI, silber SFlow H2-L #7919662

LED-Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät. Für abgehängte Montage. Als Einzelleuchte oder in Lichtbandanwendung. Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRW) mit hocheffizienten Reflektorkammern aus weiß-poliertem Kunststoff für hohen Lichtkomfort und Effizienz.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 543,62*
€ 627,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 546,36*
€ 632,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 582,08*
€ 667,60*
Frei Haus
ab € 585,94*
€ 673,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,60*
€ 794,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,57*
€ 784,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,54*
€ 770,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,46*
€ 745,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,08*
€ 692,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,86*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 13,08*
Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 340,60*
Zubehör
TRILUX
7011000
ab € 337,99*
Zubehör
TRILUX
7191300
ab € 97,11*
Zubehör
TRILUX
6892400
ab € 10,60*
Zubehör
TRILUX
6892200
ab € 14,39*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,06*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,08*
Zubehör
TRILUX
6892000
ab € 36,02*
Zubehör
TRILUX
6892100
ab € 42,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.