Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Demontageschutz (VE 2) Tugra ZBATL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Demontageschutz (VE 2) Tugra ZBATL
Demontageschutz (VE 2) Tugra ZBATL
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-63167848
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8118500
EAN/GTIN:
     8428879029588

Demontageschutz (VE 2) Tugra ZBATL

Demontageschutz für die horizontale Wandmontage. Verpackungseinheit 2 Stück. Länge 60,5 mm, Breite 40,4 mm, Höhe 20 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
61 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 7,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,56*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,39*
€ 7,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,44*
€ 8,02*
€ 3,90*
ab € 6,12*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,98*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,01*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.