Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaschierungsplatte weiß SNSQC05KPDA180x18001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaschierungsplatte weiß SNSQC05KPDA180x18001
Artikel-Nr.:
     3517A-63168388
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8184600
EAN/GTIN:
     4018242676095
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas

Kaschierungsplatte weiß SNSQC05KPDA180x18001

Kaschierungsplatte zur Abdeckung nicht maßgerechter Einbauöffnungen. Für quadratische Downlights der Baureihe Sonnos in Baugröße C05. Länge 210 mm Breite 210 mm.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
210 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,33*
€ 21,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,46*
€ 22,16*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,37*
€ 23,37*
€ 3,90*
ab € 18,58*
€ 26,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.