Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 3000K 8726741595310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 3000K 8726741595310
LED-Stehleuchte 3000K 8726741595310
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-63357388
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     8726741595310
EAN/GTIN:
     4052075214321
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 3000K 8726741595310

Stehleuchte SMALL LINE mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 63W. Innovative Stehleuchte in ultra-linearem Design. Einzigartige 5-Stegoptik ermöglicht Durchsicht. Hocheffiziente Einzelentblendung für maximale Lichtqualität. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Einzelstränge aus Aluminium-Strangpressprofil. Kopfstückverbinder aus Aluminiumdruckguss.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.006,19*
€ 1.128,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.021,51*
€ 1.139,40*
Frei Haus
ab € 1.032,58*
€ 1.150,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.057,97*
€ 1.177,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,40*
€ 1.355,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,69*
€ 1.350,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,20*
€ 1.302,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,84*
€ 1.264,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,51*
€ 1.215,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.