Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Rockwell Compact Logix 706-4769/204-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-63367981
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-4769/204-100
EAN/GTIN:
     4050821349129
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Systemleitung f. Rockwell Compact Logix 706-4769/204-100

Systemleitung
für Rockwell Compact Logix
2 x 16 Digitalausgänge
Länge 1 m
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
36
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,35*
€ 326,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 276,18*
€ 329,30*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 278,57*
€ 332,15*
Frei Haus
ab € 281,23*
€ 335,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 325,58*
€ 382,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,30*
€ 391,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,80*
€ 385,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,24*
€ 366,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,73*
€ 353,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,18*
€ 328,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.