| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-63661722 Herst.-Nr.: 6064034 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung Stecker-Dose 6064034 Steckverbinder und Leitungen, Verbindungsleitungen, Verbindungsleitung (Stecker-Dose), Anschlussart Kopf A: Dose, D-Sub, 9-polig, gerade, Anschlussart Kopf B: Stecker, RJ45, Signalart: RS-232 TTL, Leitung: 3 m, Spiralleitung, Beschreibung: RS-232 TTL, 5 V externe Stromversorgung mit Option für Host-Stromversorgung an Pin 9, Industrial Grade (Honeywell CBL-020-300-C00-01) Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,24* | € 48,60* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 47,80* | € 51,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 54,71* | € 57,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,43* | € 59,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|