Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messrad-Encoder DBV50E-22EQA2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messrad-Encoder DBV50E-22EQA2000
Artikel-Nr.:
     3517A-63670525
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1118109
EAN/GTIN:
     4047084484483
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental

Messrad-Encoder DBV50E-22EQA2000

Messrad-Encoder, DBV50, DBV50E-22EQA2000, Messradumfang: 200 mm, Messradoberfläche: O-Ring NBR70, Kommunikationsschnittstelle: 7 V ... 30 V, Inkremental, HTL, Push pull, Versorgungsspannung: 7 V ... 30 V, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, mit Stecker, M23, 12-polig, universal, 0,5 m, Auflösung Impulse/mm: 10, Ausführung Federarm: 63,5 mm Federarm, Encoder auf Montageseite, 1 Messrad
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Impulszahl pro Umdrehung:
2000
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,74*
€ 335,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 274,86*
€ 337,47*
Frei Haus
ab € 279,78*
€ 340,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,47*
€ 401,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,46*
€ 388,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,27*
€ 356,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,93*
€ 345,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.