Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental-Encoder DBS60I-W9FN02048


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-63670552
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1116972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental sick
drehgeber inkremental

Inkremental-Encoder DBS60I-W9FN02048

Inkremental-Encoder, DBS60, DBS60I-W9FN02048, Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 3/8"
x 19 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, radial, 10 m, Impulse pro Umdrehung: 2.048, Flanschart / Drehmomentstütze: Flansch mit 3 x M3 und 3 x M4, Encodermaterial / Schutzart: Edelstahl V4A (316L) / IP69K
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 749,93*
€ 840,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,65*
€ 841,48*
Frei Haus
ab € 754,78*
€ 848,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,94*
€ 1.000,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,53*
€ 984,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,69*
€ 942,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,53*
€ 920,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,93*
€ 892,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.