Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental-Encoder DBS60E-S3CK03600


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-63679797
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1118486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental

Inkremental-Encoder DBS60E-S3CK03600

Inkremental-Encoder, DBS60, DBS60E-S3CK03600, Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 6 mm x 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 30 V, TTL, RS-422, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m, Impulse pro Umdrehung: 3.600, Flanschart / Drehmomentstütze: Flansch mit 3 x M3 und 3 x M4
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Durchmesser der Welle:
6 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 225,54*
€ 277,25*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,80*
€ 277,69*
Frei Haus
ab € 227,64*
€ 279,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,25*
€ 329,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,88*
€ 321,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,73*
€ 299,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.