Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul Steckverb. DIN 41612,64-polig 289-523


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 289-523 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 289-523 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     3517A-63750625
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-523
EAN/GTIN:
     4045454594183
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Messerleiste
Stiftleiste

Übergabemodul Steckverb. DIN 41612,64-polig 289-523

Übergabemodul
Steckverbinder gemäß DIN 41612
64-polig
Gegenstecker für Schneidklemmanschluss
Steckrichtung horizontal
Leiterplattenklemmen, 2-reihig
im Montagesockel
Bauform C
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
64
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
85 mm
Breite:
171 mm
Höhe:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,94*
€ 54,70*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,48*
€ 57,71*
€ 5,95*
ab € 44,65936*
€ 57,90936*
Frei Haus
ab € 45,80*
€ 59,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,14212*
€ 59,52212*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-167
ab € 0,767*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.