Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 4000K, DALI, sw SP342P 45S #10367200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 4000K, DALI, sw SP342P 45S #10367200
LED-Pendelleuchte 4000K, DALI, sw SP342P 45S #10367200
Artikel-Nr.:
     3517A-63753054
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     10367200
EAN/GTIN:
     8719514103672
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtbandleuchte

LED-Pendelleuchte 4000K, DALI, sw SP342P 45S #10367200

Philips FlexBlend ist eine moderne und hocheffiziente Produktfamilie mit LED-Pendel- und Anbauleuchten sowie Einlege- und Einbauleuchten für höchste beleuchtungstechnische und (IoT)-vernetzte Anforderungen und Ansprüche. Das Besondere an FlexBlend ist ihre Vielfältigkeit. FlexBlend besteht aus Einzel- und Lichtbandleuchten mit separaten Kupplungsstücken.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
8
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 306,54*
€ 363,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 309,24*
€ 366,75*
Frei Haus
ab € 311,12*
€ 370,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 314,04*
€ 374,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 343,62*
€ 406,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,75*
€ 436,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,64*
€ 431,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,00*
€ 412,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,80*
€ 403,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,24*
€ 368,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.