Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 4000K weiß AA81771.00.92


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arclite floorCENTURY 15 BAP Bodenleuchte LED 80 W
Arclite floorCENTURY 15 BAP Bodenleuchte LED 80 W
Artikel-Nr.:
     3517A-63753776
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA81771.00.92
EAN/GTIN:
     4062029111262
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 4000K weiß AA81771.00.92

Flickerfreie LED Stehleuchte im modernen Stabdesign für anspruchsvolle Bildschirmarbeitsplätze. Gehäuse aus Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Sehr hohe Blendreduzierung durch Microreflektoren und Anti-Blend Abdeckung, UGR < 6. Integrierter Bewegungsmelder und Tageslichtsensor. Ein/Aus Schalter, inkl. Touch-DIM Funktion. Separat steuerbare direkte und indirekte Lichtverteilung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 757,40*
€ 858,33*
Frei Haus
ab € 759,50*
€ 866,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,33*
€ 1.021,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,62*
€ 1.019,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,59*
€ 989,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,65*
€ 956,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,40*
€ 901,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.