| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-63754521 Herst.-Nr.: 1SBL137005R1110 EAN/GTIN: 3471523154018 |
| |
|
| | |
| Schütz AF09-30-10K-11 Die 3-poligen AF09-Schütze stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab. Sie besitzen einen integrierten Überspannungsschutz und benötigen keine zusätzliche Löschglieder. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24..60 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24..60 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24..60 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Federzuganschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 25 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 9 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,39* | € 28,20* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,34* | € 29,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,17* | € 31,31* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,58* | € 32,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 23,89* | € 32,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|