Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstarter 75kW 400V PSTX142-600-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB PSTX142-600-70 Leistungsrelais Grau
ABB PSTX142-600-70 Leistungsrelais Grau
ABB PSTX142-600-70 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-63765386
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA898110R7000
EAN/GTIN:
     7320500501467
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät

Softstarter 75kW 400V PSTX142-600-70

Die PSTX Softstarter bieten kompletten Motorschutz in einem Gerät und funktionieren auch bei Last- bzw. Netzunregelmäßigkeiten. Der Motorschutz wird durch PT-100, Fehlerstrom-, Über- und Unterspannungsschutz und weiteren Funktionen gewährleistet. Diverse Start-, Stopp- und Drehmomenteinstellmöglichkeiten ermöglichen exakte Anpassungen an die jeweilige Applikation.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
142 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208..600 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
37 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
132 kW
Funktion:
Wendestarter
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.821,34*
€ 1.919,87*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.784,66*
€ 1.920,80*
Frei Haus
ab € 1.849,08*
€ 1.938,75*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.866,22*
€ 1.950,98*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.919,34*
€ 2.009,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.919,87*
€ 2.284,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.906,45*
€ 2.268,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.862,33*
€ 2.216,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.837,69*
€ 2.186,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.821,34*
€ 2.167,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA899300R1006
ab € 369,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.