Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betoneingießtopf BTS 413.196.142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betoneingießtopf BTS 413.196.142
Betoneingießtopf BTS 413.196.142
Artikel-Nr.:
     3517A-63767004
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     652679
EAN/GTIN:
     4043544772794
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse

Betoneingießtopf BTS 413.196.142

Runder Betoneingießtopf geeignet für Sichtbeton und Putzdecken (Putzstärke: 10 mm), keine Befestigungsteile an der Decke sichtbar, Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, Zentrierdeckel inklusive, Befestigung durch indirekte Verschraubung auf Schalung

Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 413 mm
Innendurchmesser: 196 mm
Höhe: 142 mm
Platzbedarf: 527 mm
Gewicht: 3.
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
sonstige
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,90*
€ 203,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,68*
€ 204,44*
Frei Haus
ab € 171,36*
€ 212,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.