| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-63767031 Herst.-Nr.: 663821 EAN/GTIN: 4043544793331 |
|
|
| | |
| Verbinder DCL-Z 116 Elektrischer Verbinder mit 10-mm-Schneidklemmtechnik, Schneidklemme aus Kunststoff zum Verbinden von zwei LED-Lichtbändern Normen: UKCA, CE, RoHS Abmessungen (LxBxH): 22 x 12 x 6 mm Gewicht: 0.007 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,11* | € 3,30* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,12* | € 3,32* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,39* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|