Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageclip DCL-Z-A1 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageclip DCL-Z-A1 115
Montageclip DCL-Z-A1 115
Artikel-Nr.:
     3517A-63767040
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     663824
EAN/GTIN:
     4043544793362
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
leuchten montageclip

Montageclip DCL-Z-A1 115

Montageclip (1 Stück) aus Stahlblech, geeignet für DecoLine Anbauprofil A1, Schraubbefestigung an Decke/Wand, Befestigung durch Einrasten in Profil

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 16 x 10 x 6 mm
Gewicht: 0.005 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,80*
€ 4,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 4,46*
€ 3,90*
ab € 3,18*
€ 4,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.