Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enddeckel schwarz DCL-Z-H1 001.1/AOVsw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enddeckel schwarz DCL-Z-H1 001.1/AOVsw
Enddeckel schwarz DCL-Z-H1 001.1/AOVsw
Artikel-Nr.:
     3517A-63767159
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     663687
EAN/GTIN:
     4043544793256
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe

Enddeckel schwarz DCL-Z-H1 001.1/AOVsw

Enddeckel ohne Öffnung (1 Stück) aus Aluminium, geeignet für DecoLine Anbauprofil H1 mit vorgesetzter Diffusorabdeckung AOV, Schraubmontage in Profil

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 25 x 2 x 44 mm
Gewicht: 0.004 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
25 mm
Breite:
2 mm
Höhe:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,66*
€ 8,26*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 8,28*
€ 3,90*
ab € 6,41*
€ 9,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.