Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enddeckel schwarz NEOACAPESP9504ST6Fsw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enddeckel schwarz NEOACAPESP9504ST6Fsw
Enddeckel schwarz NEOACAPESP9504ST6Fsw
Artikel-Nr.:
     3517A-63768806
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     664248
EAN/GTIN:
     4043544733832
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Stromschiene
stromschiene

Enddeckel schwarz NEOACAPESP9504ST6Fsw

Enddeckel für 48-V-Anbau-Stromschiene mit Einspeiseöffnung, PVC-Dichtung, Material: Metall lackiert, inklusive Befestigungsschrauben, Schraubbefestigung an Stromschiene

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 2 x 26.2 x 28.7 mm
Gewicht: 0.013 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
2 mm
Breite:
26,2 mm
Höhe:
28,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 9,74*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,08*
€ 11,77*
€ 3,90*
ab € 9,15*
€ 13,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.