Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 4000K AMPL8000-840PCWBMWCF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMP L 8000-840 PC WB MWCF Feuchtraumwannenleuchte 55W 7990lm 4000K dim
AMP L 8000-840 PC WB MWCF Feuchtraumwannenleuchte 55W 7990lm 4000K dim
AMP L 8000-840 PC WB MWCF Feuchtraumwannenleuchte 55W 7990lm 4000K dim
Artikel-Nr.:
     3517A-63952792
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42929285
EAN/GTIN:
     5037319474517
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
feuchtraumlampe led

LED-Feuchtraumleuchte 4000K AMPL8000-840PCWBMWCF

LED-Feuchtraumwannenleuchte in Schutzart IP66 mit Drip-Edge-Effect zur Minimierung von Schmutz und Staubablagerungen für höchste hygienische Anforderungen. Leuchten Leistung: 55 W, Leuchte mit Bewegungsmelder und CorridorFUNCTION mit LED-Konverter, Patentiertes InvisiClick für cliploses Montieren und Öffnen der Abdeckung. Abdeckung und Grundwanne aus Polycarbonat (PC) schlagfest, Temperatur und UV-beständig aus einem Stück gespritzt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 307,86*
€ 366,70*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 308,86*
€ 367,29*
Frei Haus
ab € 310,79*
€ 370,30*
€ 5,95*
ab € 331,47*
€ 393,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,70*
€ 436,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,46*
€ 427,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,20*
€ 408,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,83*
€ 399,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,86*
€ 366,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zumtobel
22157561
ab € 6,21*
Zubehör
Zumtobel
22157562
ab € 15,27*
Zubehör
Zumtobel
22065604
ab € 31,51*
Zubehör
Zumtobel
20938902
ab € 27,00*
Zubehör
Zumtobel
22157839
ab € 12,13*
Zubehör
Zumtobel
20042906
ab € 2,48*
Zubehör
Zumtobel
22168741
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.