Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 250-500V AC/DC GAF750-10-11-71


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB GAF750-10-11-71
ABB GAF750-10-11-71
Artikel-Nr.:
     3517A-63954933
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL637025R7111
EAN/GTIN:
     7320500400852
Suchbegriffe:
Koppelschütz
koppelschütz

Schütz 250-500V AC/DC GAF750-10-11-71

Die GAF750-Schütze sind zum Schalten von Gleichstrom ausgelegt und als Blockschütze aufgebaut. Sie verfügen über die AF-Technologie und besitzen alle ihrer Vorteile. Mit nur vier Spulenvarianten wird der gesamte Spannungsbereich von 20 V DC und 24 V AC bis 500 V AC / DC abgedeckt. Die eingebaute Spulenbeschaltung macht einen separaten Überspannungsschutz überflüssig.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
250..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
250..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
250..500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Anschlussschiene
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.642,90*
€ 3.873,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.787,33*
€ 3.926,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.858,62*
€ 3.999,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.902,67*
€ 4.044,39*
Frei Haus
ab € 3.941,70*
€ 4.084,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.044,39*
€ 4.812,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.016,19*
€ 4.779,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.938,27*
€ 4.686,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.902,67*
€ 4.644,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFN010720R1011
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.