| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-63958840 Herst.-Nr.: GHG6101953R0106 EAN/GTIN: 4250217406003 |
| |
|
| | |
| Gerätehalter Gr. 2 Gitterrinnenbefestig GHG 610 1953 R0106 GERAETEHALTER GR.2GITTERRINNENBEFEST. Weitere Informationen: | | Höhe: | 186 mm | Breite: | 134 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Lochung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,49* | € 28,42* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,55* | € 28,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,74* | € 30,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,20* | € 30,48* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,21* | € 31,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|