Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-63965825 Herst.-Nr.: ATV320D11S6C EAN/GTIN: 3606480966859 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter 11kW,600V,Kompakt ATV320D11S6C Frequenzumrichter Altivar ATV320. 3 phasig, Motorleistung 11kW, Nennspannung 600V. Schlupfkompensation automatisch, unabhängig von der Last - einstellbar von 0-300% - Nicht verfügbar bei den U/f-Kennlinien (2 oder 5 Punkte). Ohne EMV-Filter. Mit Lüfter. Erfüllt einfache und erweiterte Anwendungsanforderungen für 3-phasige Synchron- und Asynchronmotoren. Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 525..600 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 599 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 600 V | Nennausgangsstrom I2N: | 17 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 11 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 11 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.446,21* | € 1.530,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.478,04* | € 1.563,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.483,28* | € 1.602,38* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.520,90* | € 1.607,79* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.763,45* | € 1.859,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|