Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenanschlussdose sw ZAE/05 515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenanschlussdose sw ZAE/05 515
Deckenanschlussdose sw ZAE/05 515
Artikel-Nr.:
     3517A-63967067
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7853800
EAN/GTIN:
     4018242637362

Deckenanschlussdose sw ZAE/05 515

Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, schwarz. Länge 102 mm, Breite 102 mm, Höhe 36 mm.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Länge:
102 mm
Breite:
102 mm
Höhe:
36 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,00*
€ 26,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,25*
€ 27,17*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,44*
€ 28,76*
€ 3,90*
ab € 23,15*
€ 32,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.