| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65051719 Herst.-Nr.: 10530000013 EAN/GTIN: 4025113111074 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter GM-P PG13,5 Gegenmutter GM-P, für PG-Gewinde Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +200°C Verwendung: speziell für Metallgewinde Weitere Informationen: | | Gewindeart: | PG | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 13,5 | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schlagfest: | ja | Farbe: | sonstige | Form: | sechseckig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,41* | € 29,55* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,72* | € 31,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,13* | € 31,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 25,97* | € 35,45* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,84* | € 36,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2597* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|