Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M63x1,5 gr GMK-M 0309.000.063


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 10309000063 Kabelverschraubung Grau Glasfaserverstärkter Verbundwerkstoff, Polyamid
FLEXA GmbH & Co 10309000063 Kabelverschraubung Grau Glasfaserverstärkter Verbundwerkstoff, Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517A-65057886
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10309000063
EAN/GTIN:
     4025113107589
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter

Gegenmutter M63x1,5 gr GMK-M 0309.000.063

Gegenmutter GMK-M, für metrische Gewinde Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ... +100°C Eigenschaften beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,55*
€ 24,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,6636*
€ 24,7136*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,84*
€ 24,93*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,598*
€ 25,918*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,574*
€ 27,154*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,58*
€ 29,2502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,11*
€ 28,6909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,63*
€ 26,9297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,58*
€ 25,6802
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.