Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr-Endtülle Kunststoff, schwarz PTTP-48B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-65066100
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4892839700
EAN/GTIN:
     4049504220664
Suchbegriffe:
Endtülle
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
Wellschlauch

Rohr-Endtülle Kunststoff, schwarz PTTP-48B

FIPLOCK® Kunststoff-Rohrendtülle PTTP aus thermoplastischem Elastomer (TPE), halogenfrei. Zum Verschließen von Wellrohren oder zum Auslass von Kabel und Leitungen. Die Endtülle kann auf den gewünschten Kabeldurchmesser zugeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
48 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Temperatur:
-40..120 °C
Geschlossene Endkappe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kunststoffrohr schwarz, endtülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 3,431*
€ 4,521*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,4279*
€ 4,5379*
10
€ 3,90*
ab € 3,525*
€ 4,665*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,635*
€ 4,765*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,346*
€ 5,646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,521*
€ 5,37999
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,471*
€ 5,32049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,231*
€ 5,03489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,141*
€ 4,92779
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,971*
€ 4,72549
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,431*
€ 4,08289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.