Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutz TypSP PVC Rolle 25m sw SP16/BL/25M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Typ SP Nmaß: 16 SP16/BL/25M Schutzschlauch aus PVC-beschichtetem
ABB Typ SP Nmaß: 16 SP16/BL/25M Schutzschlauch aus PVC-beschichtetem
Artikel-Nr.:
     3517A-65067514
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296020R0082
EAN/GTIN:
     5020963000393
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch

Kabelschutz TypSP PVC Rolle 25m sw SP16/BL/25M

Adaptaflex Kabelschutz Typ SP flexibel PVC (Rolle) 25m schwarz Stahl
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 91,87*
€ 112,20*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 92,40*
€ 113,56*
2
Frei Haus
ab € 94,815*
€ 115,635*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 104,2259*
€ 126,7559*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 108,6986*
€ 132,0686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 112,20*
€ 133,518
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,28*
€ 128,8532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,45*
€ 123,1055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,87*
€ 109,3253
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 3,6748* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 224,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.