Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten KS 250A 4p. Compact NSX KSB250DB412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Abgangskasten,250A, leer, für 4p. Compact NSX mit Motorantrieb
KS Abgangskasten,250A, leer, für 4p. Compact NSX mit Motorantrieb
KS Abgangskasten,250A, leer, für 4p. Compact NSX mit Motorantrieb
Artikel-Nr.:
     3517A-65101037
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB250DB412
EAN/GTIN:
     3606489603236
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten schneider
abgangskasten 250a

Abgangskasten KS 250A 4p. Compact NSX KSB250DB412

Canalis KSA. Abgangskasten. 250A. Leergehäuse f. Leistungsschalter NSX 4-p. für Motorantrieb. Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Steckdose
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 764,86*
€ 866,91*
Frei Haus
ab € 766,45*
€ 875,24*
€ 5,95*
ab € 857,50*
€ 969,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,91*
€ 1.031,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,62*
€ 1.021,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,44*
€ 978,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,73*
€ 950,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,86*
€ 910,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.