Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter, EEC m.2 Tragschiene,32A 32453


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammelschienenadapter, EEC m.2 Tragschiene,32A 32453
Sammelschienenadapter, EEC m.2 Tragschiene,32A 32453
Artikel-Nr.:
     3517A-65103800
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32453
EAN/GTIN:
     4021267324537
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
wöhner sammelschienenadapter 32a
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter, EEC m.2 Tragschiene,32A 32453

Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
2 Tragschienen
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
90 mm
Schienenbreite:
30 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,54*
€ 76,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,62*
€ 76,81*
Frei Haus
ab € 61,34*
€ 78,92*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,1356*
€ 83,219*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,71*
€ 91,2849
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,71*
€ 90,0949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,26*
€ 85,9894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,15*
€ 83,4785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,54*
€ 70,8526
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 29,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.