Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter 250A, 106x192mm 32156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenadapter 250A, 106x192mm 32156
Sammelschienenadapter 250A, 106x192mm 32156
Artikel-Nr.:
     3517A-65103828
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32156
EAN/GTIN:
     4021267321567
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
wöhner sammelschienenadapter 250 a
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter 250A, 106x192mm 32156

Sammelschienenadapter, angepasst an das Design des Bauteilherstellers.
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
250 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
106 mm
Schienenbreite:
30 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,76*
€ 61,31*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 47,24*
€ 62,05*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,71*
€ 62,74*
Frei Haus
ab € 49,04*
€ 63,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.