| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65121512 Herst.-Nr.: RDW104 EAN/GTIN: 4046929601054 |
| |
|
| | |
| Doppelrelais 2W 10A RDW 1 (24V UC) Doppelrelais - RDW 1, Schaltrelais mit geringer Verlustleistung und zwei getrennten Magnetsystemen, Zwei Wechsler je 10A, Maße: 18x55mm, 24V DC - 2W pf 10A Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 26,4..21,6 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 26,4..21,6 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 26,4..21,6 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,95* | € 23,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,00* | € 23,98* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,49* | € 24,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,88* | € 25,45* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,38* | € 27,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|