Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-PLS-Schiene l:700mm SV 9602.000 (VE3)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65135725
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9602000
EAN/GTIN:
     4028177140547
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
rittal kupferschiene

Mini-PLS-Schiene l:700mm SV 9602.000 (VE3)

SV Mini-PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu, L: 700 mm, 120 mm² Schienenquerschnitt
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
700 mm
Breite:
3 mm
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, sammelschienen 120mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 70,45*
€ 88,98*
3 Tage
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 70,81*
€ 89,38*
3 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 71,25*
€ 89,88*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 73,00*
€ 92,11*
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,22*
€ 94,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,11*
€ 109,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,02*
€ 108,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,03*
€ 103,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,44*
€ 100,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,00*
€ 86,87
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 73,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.