Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1p,10qmm,L191mm KD199D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenschiene 1p,10qmm,L191mm KD199D
Phasenschiene 1p,10qmm,L191mm KD199D
Artikel-Nr.:
     3517A-65158847
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KD199D
EAN/GTIN:
     3250613740344
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene hager
1 phasenschiene

Phasenschiene 1p,10qmm,L191mm KD199D

Phasenschiene mit Schnellanschluss 1-polig 10mm² 191mm lang, Cu ohne Isolierung
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Teilungsmaß:
17,5 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
191 mm
Breite in Teilungseinheiten:
11
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 10 mm²
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,41*
1
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 3,63*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,45*
€ 3,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 3,79*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,57*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.