Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungselement 3p. 63A E18 D02 Mi RS 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungselement 3p. 63A E18 D02 Mi RS 18
Sicherungselement 3p. 63A E18 D02 Mi RS 18
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65177766
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000681
EAN/GTIN:
     4012591656814
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungssockel d02

Sicherungselement 3p. 63A E18 D02 Mi RS 18

Reitersicherungssockel, 3-polig, für D02-Sicherungseinsätze (=Neozed), E 18. Mit Berührungsschutz. Für Mi-Gehäuse mit Sammelschienen.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,08*
€ 23,58*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,12*
€ 23,61*
€ 5,95*
ab € 17,17*
€ 23,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,45*
€ 24,10*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,67*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
2000683
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.