| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65180266 Herst.-Nr.: 68000036 EAN/GTIN: 4012591104117 |
| |
|
| | |
| PE-/N-Klemme FP FC 24 PE- und N-Klemme je PE/N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm² für ENYSTAR-Gehäuse. FIXCONNECT-Steckklemmentechnik für Kupferleiter. N trennbar, bis zu 2 unterschiedliche Potenziale. Weitere Informationen: | | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1,5..25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 6..25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5..25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1,5..25 mm² | Bemessungsstrom In: | 75 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Steckanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,87* | € 22,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,01* | € 22,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 16,19* | € 22,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,31* | € 22,61* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,97* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|