| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65182092 Herst.-Nr.: 2CPX042155R9999 EAN/GTIN: 4011617421559 |
| |
|
| | |
| Smissline Modulbausatz MBC202HS Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für SMISSLINE TP Geräteeinbau horizontal, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 48 Platzeinheiten, Reihenabstand: 150, Ausbau mit Hutprofilschiene 35 x 15 mm mit Lochung für Drahthalter, für Stecksockellänge 2 x 22 Platzeinheiten, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 215 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Weitere Informationen: | | Mit Montageplatte: | nein | Mit Tragschiene: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Einbautiefe: | 215 mm | Höhe: | 300 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 215 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 60,44* | € 77,54* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,53* | € 77,65* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,61* | € 79,03* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,15* | € 79,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,28* | € 79,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|