| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65183974 Herst.-Nr.: 2CPX062750R9999 EAN/GTIN: 4011617627500 |
| |
|
| | |
| N-Klemmenblock 5x4qmm ZK50B N Quick-Steckklemme für Quick-Steckträger, werkzeuglose Montage durch einfache Steck- und Rasttechnik, klare Farbcodierung: N = blau, flexibles Klemmensystem für mehrere N-Stromkreise, Anzahl der Klemmen: 5 x 1,5 - 4 mm² (Federklemmtechnik) + 0 x 2,5 bis 25 mm² (Schraubanschlusstechnik), Außenmaße H x B x T in mm: 23 x 32 x 21, einfaches Beschriften der Klemmenstellen (DIN VDE 0603 Teil 1) mit vorgedruckten, selbstklebenden Zahlenstreifen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Klemmstellen: | 5 | Nennquerschnitt: | 1,5..2,5 mm² | Kabeldurchmesser: | 4 mm | Mit Betätigungshebeln: | nein | Farbe: | blau | Transparent: | nein | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 63 A | Geeignet für Massivleiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,44* | € 3,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,47* | € 3,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,51* | € 3,76* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,58* | € 3,87* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,69* | € 4,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|