Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene XXmm für KF10... DK TS 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene XXmm für KF10... DK TS 10
Tragschiene XXmm für KF10... DK TS 10
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65184397
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000125
EAN/GTIN:
     4012591122579
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Profilschiene

Tragschiene XXmm für KF10... DK TS 10

Tragschiene für Kabelabzweigkästen DK 10...., KF 10...., EB 10... Für den Aufbau von Reihenklemmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
122 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
147 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,23*
€ 4,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 4,82*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,32*
€ 4,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,89*
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,32* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.