Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz T 8A 5x20mm 522.026


Menge:  Paket  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz T 8A 5x20mm 522.026
G-Sicherungseinsatz T 8A 5x20mm 522.026
Artikel-Nr.:
     3517A-65184677
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz T 8A 5x20mm 522.026

Nach EN 60127-2-5, Gllasrohr mit Löschmittel gefüllt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,35*
Lager 3517
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 1,40*
€ 1,40*
17 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 1,351*
€ 1,404*
5 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,353*
€ 1,406*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,564*
€ 1,564*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,40*
€ 1,666
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 0,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.