Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz F 6,3A 5x20mm 520.525


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G-Sicherungseinsatz F 6,3A 5x20mm 520.525
G-Sicherungseinsatz F 6,3A 5x20mm 520.525
Artikel-Nr.:
     3517A-65184784
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz F 6,3A 5x20mm 520.525

Weitere Informationen:
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
6,3 A
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1196*
€ 0,1696*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1338*
€ 0,1888*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1356*
€ 0,1926*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1144*
€ 0,1952*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0661*
€ 0,1992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.