Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz 5x25 M 10A/250V KM MI5SM25V10-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz 5x25 M 10A/250V KM MI5SM25V10-1
G-Sicherungseinsatz 5x25 M 10A/250V KM MI5SM25V10-1
Artikel-Nr.:
     3517A-65186676
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     M211519
EAN/GTIN:
     4086500015627
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz 5x25 M 10A/250V KM MI5SM25V10-1

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) M 5x25mm mittelträge 0,8A bis 10A AC250V mit Kennmelder, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x25 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Abschaltleistung:
0,08 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 374,22*
€ 443,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 377,89*
€ 444,33*
Frei Haus
ab € 379,55*
€ 448,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,22*
€ 461,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 404,07*
€ 476,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 443,74*
€ 528,0506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 442,13*
€ 526,1347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 419,78*
€ 499,5382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,95*
€ 485,4605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 374,22*
€ 445,3218
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,7422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.