Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz 5x20 M 1A/250V MI5SM25V1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz 5x20 M 1A/250V MI5SM25V1
G-Sicherungseinsatz 5x20 M 1A/250V MI5SM25V1
Artikel-Nr.:
     3517A-65186891
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     L214071
EAN/GTIN:
     4086500014804
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz 5x20 M 1A/250V MI5SM25V1

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) 5x20mm mittelträge 0,032A bis 16A AC250V, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Abschaltleistung:
0,08 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,77*
€ 23,51*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,11*
€ 25,20*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,38*
€ 28,12*
€ 3,90*
ab € 20,54*
€ 28,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,48*
€ 30,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1811* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.