Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 630A Sammelschienen- 32004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter 630A Sammelschienen- 32004
Adapter 630A Sammelschienen- 32004
Artikel-Nr.:
     3517A-65198285
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32004
EAN/GTIN:
     4021267320041

Adapter 630A Sammelschienen- 32004

Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
630 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
184 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,02*
€ 98,62*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,82*
€ 100,65*
Frei Haus
ab € 82,08*
€ 104,34*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,4089*
€ 108,2955*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.