Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene 3pol. 400V AC/250V DC 1m 31312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kammschiene 3pol. 400V AC/250V DC 1m 31312
Kammschiene 3pol. 400V AC/250V DC 1m 31312
Artikel-Nr.:
     3517A-65198932
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     31312
EAN/GTIN:
     4021267313128
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
wöhner kammschiene

Kammschiene 3pol. 400V AC/250V DC 1m 31312

Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, phasenschiene 16mm²
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,859*
€ 39,819*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 38,201*
€ 45,051*
10
Frei Haus
ab € 38,502*
€ 45,502*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 41,1535*
€ 49,8364*
10
€ 5,95*
ab € 45,97*
€ 53,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,051*
€ 53,61069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,031*
€ 53,58689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,531*
€ 50,61189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,311*
€ 49,16009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 38,201*
€ 45,45919
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 450,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.