Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene E-CU vzn. L=0,65m 1250A 01226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschiene E-CU vzn. L=0,65m 1250A 01226
Profilschiene E-CU vzn. L=0,65m 1250A 01226
Artikel-Nr.:
     3517A-65198997
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     01226
EAN/GTIN:
     4021267012267
Suchbegriffe:
Profilschiene
profilschiene

Profilschiene E-CU vzn. L=0,65m 1250A 01226

Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
1250 A
Länge:
650 mm
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,0232*
€ 83,4084*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,95*
€ 84,98*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 67,67*
€ 85,85*
Frei Haus
ab € 69,73*
€ 88,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.