Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkartenträger 636013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckkartenträger 636013
Steckkartenträger 636013
Artikel-Nr.:
     3517A-65209589
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     636013
EAN/GTIN:
     4048879039956
Suchbegriffe:
Steckkartenblock
Steckkartenträger
Übergabebaustein
Übergabemodul

Steckkartenträger 636013

Steckkartenträger für Europakarte SKP 96/IC (ST) Tragschiene / Schraubklemmen Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
140 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
143 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: murrelektronik übergabebaustein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 109,01*
€ 135,92*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 123,95*
€ 136,25*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 106,66*
€ 136,55*
1
Frei Haus
ab € 112,89*
€ 141,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.